配管 凍結防止カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
123件の「配管 凍結防止カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外配管 保温」、「凍結防止カバー」、「凍結防止用品」などの商品も取り扱っております。
ライトチューブ イノアックランキング1位
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
469税込516
欠品中
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

保温チューブ TRUSCOランキング2位
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

高耐候性粘着テープ 因幡電工ランキング3位
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
1巻
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


保温テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
1個
389税込428
当日出荷

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
1巻ほか
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
1本
1,398税込1,538
当日出荷

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
319税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
1個
529税込582
4日以内出荷


断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
3,798税込4,178
7日以内出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓用ソケットカバー
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
1個
589税込648
翌々日出荷

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)26.5長さ(mm)150適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976
1セット(4個)
1,998税込2,198
当日出荷